GEWISS - GEWDX54350 RD 50GN RAC.DIR.GAS NERO - DX54350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
15 PZ
EAN
8018678002488
Codice prodotto
GEWDX54350
Cod. produttore
DX54350
Produttore
GEW
Diametro nominale:
50 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Lunghezza della filettatura:
20.5 mm
Lunghezza totale:
65.5 mm
Colore:
Nero
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


