pagina iniziale

GEWISS - GEWDX54108 RD 8MN RAC.DIR.ISO.NERO - DX54108

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 180 PZ

EAN

8018678002259

Codice prodotto

GEWDX54108

Cod. produttore

DX54108

Produttore

GEW

Diametro nominale:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Lunghezza totale:

34 mm

Colore:

Nero

DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS