pagina iniziale

GEWISS - GEWDX47503 RAC.PRESSACAVO TX/QX X CAVI 3-6 - DX47503

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX47503 RAC.PRESSACAVO TX/QX X CAVI 3-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per scatola da incasso - no

  • Adatto per scatola di derivazione - sì

  • Per diametro cavo - 3...6 mm

  • Adatto per scatola di giunzione - no

  • Numero di entrate tubi - 1

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8018678013101

Codice prodotto

GEWDX47503

Cod. produttore

DX47503

Produttore

GEW

Adatto per scatola da incasso:

no

Adatto per scatola di derivazione:

sì

Per diametro cavo:

3...6 mm

Adatto per scatola di giunzione:

no

Numero di entrate tubi:

1

Adatto per telaio di ampliamento:

no

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS