pagina iniziale

GEWISS - GEWDX43525 SVM25TT LA SVOLTA MORBIDX TUBO-TUBO - DX43525

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 25 mm

  • Tipologia - Filettatura

  • Senza alogeni - no

  • Qualità del materiale - PVC

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8018678036315

Codice prodotto

GEWDX43525

Cod. produttore

DX43525

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

Tipologia:

Filettatura

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS