pagina iniziale

GEWISS - GEWDX43350 RMG 50/40 RACC.TUBO-GUAINA MORBIDX - DX43350

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con filettatura esterna - no

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018678035714

Codice prodotto

GEWDX43350

Cod. produttore

DX43350

Produttore

GEW

Con filettatura esterna:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Diritto

Con alette bloccacavo:

no

Scarico trazione EMC:

no

Lunghezza totale:

81.8 mm

Diametro esterno:

60 mm

Diametro interno:

50 mm

Collegamento 1:

Raccordo a vite

Collegamento 2:

Raccordo a vite

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS