pagina iniziale

GEWISS - GEWDX43125 CM 25 CURVA RAPIDA MORBIDX - DX43125

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polipropilene (PP)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

50/52

EAN

8018678035622

Codice prodotto

GEWDX43125

Cod. produttore

DX43125

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

Diametro:

16 mm

Tipologia:

Inserire

Con manicotto:

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Grigio

Flessibile:

no

Raggio curvatura:

88 mm

Angolo del gomito:

90 °

Curva a raggio stretto in materiale plastico privo di alogeni. IP67