GEWISS - GEWDX40320 RK E/20G CURVA ISPEZ.GRIGIA - DX40320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per diametro del tubo nominale - 20 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Tipologia - Inserire
Confezione
1 PZ
EAN
8018678008763
Codice prodotto
GEWDX40320
Cod. produttore
DX40320
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per diametro del tubo nominale:
20 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Tipologia:
Inserire
Senza alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Qualità del materiale:
PVC
Diametro:
24.5 mm
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Raggio curvatura:
14 mm
Angolo del gomito:
90 °
Superficie spazzolata:
no
In due parti:
sì
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Flessibile:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


