GEWISS - GEWDX30816 LIGHT 16 GUAINA GRIGIA - DX30816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20.7 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 16 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - PVC
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8011564114623
Codice prodotto
GEWDX30816
Cod. produttore
DX30816
Produttore
GEW
Diametro esterno:
20.7 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
16 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
PVC
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
5...60 °C
Numero RAL:
7035
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


