GEWISS - GEWDX30812 LIGHT 12 GUAINA GRIGIA - DX30812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16.4 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 12 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - PVC
Confezione
1800 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
766 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8011564114616
Codice prodotto
GEWDX30812
Cod. produttore
DX30812
Produttore
GEW
Diametro esterno:
16.4 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
12 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
PVC
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
5...60 °C
Numero RAL:
7035
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS