pagina iniziale

GEWISS - GEWDX30140 DF 40N GUAINA NERA - DX30140

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX30140 DF 40N GUAINA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 46.4 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 40 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 360 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4242 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8018678004253

Codice prodotto

GEWDX30140

Cod. produttore

DX30140

Produttore

GEW

Diametro esterno:

46.4 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

40 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Parete forata:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

5...60 °C

Numero RAL:

9005

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS