GEWISS - GEWDX30035 DF 35G GUAINA GRIGIA - DX30035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 41 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 35 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - PVC
Confezione
30 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3074 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018678004055
Codice prodotto
GEWDX30035
Cod. produttore
DX30035
Produttore
GEW
Diametro esterno:
41 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
35 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
PVC
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Parete forata:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
5...60 °C
Numero RAL:
7035
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS