GEWISS - GEWDX25725 RKB25-3M TUBO RIGIDO PESANTE GRIGIO - DX25725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 19.5 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - PVC
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1539 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018678007643
Codice prodotto
GEWDX25725
Cod. produttore
DX25725
Produttore
GEW
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
19.5 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
pesante (classe 4, 1250 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


