GEWISS - GEWDX23040R ICTA/40 BLU-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV. - DX23040R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Blu
Diametro interno - 31.2 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
500 M
EAN
8034035043215
Codice prodotto
GEWDX23040R
Cod. produttore
DX23040R
Produttore
GEW
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Blu
Diametro interno:
31.2 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
no
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
medio (classe 3, 750 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Pesante (classe 4)
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


