pagina iniziale

GEWISS - GEWDX22025R ICTA/25 VERDE-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV. - DX22025R

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX22025R ICTA/25 VERDE-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Verde

  • Diametro interno - 18.3 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1539 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8034035043055

Codice prodotto

GEWDX22025R

Cod. produttore

DX22025R

Produttore

GEW

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Verde

Diametro interno:

18.3 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Su legno:

no

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS