GEWISS - GEWDX15632R FK 15/32 MARRONE - TUBO PIEGHEVOLE MEDIO - DX15632R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Marrone
Diametro interno - 24.3 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole
Materiale - PVC
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2244 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8034035441028
Codice prodotto
GEWDX15632R
Cod. produttore
DX15632R
Produttore
GEW
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Marrone
Diametro interno:
24.3 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
no
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
medio (classe 3, 750 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


