GEWISS - GEWDX15220X FK-X/20 VERDE-TUBO COESTRUSO PIEGH.MEDIO - DX15220X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Verde
Diametro interno - 14.1 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole
Materiale - PVC
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1099 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8034035429187
Codice prodotto
GEWDX15220X
Cod. produttore
DX15220X
Produttore
GEW
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Verde
Diametro interno:
14.1 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
no
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
medio (classe 3, 750 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


