GEWISS - GEWDX15220 FK 15/20 VERDE-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO - DX15220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Verde
Diametro interno - 14.1 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole
Materiale - PVC
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1099 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018678004925
Codice prodotto
GEWDX15220
Cod. produttore
DX15220
Produttore
GEW
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Verde
Diametro interno:
14.1 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole
Materiale:
PVC
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Parete forata:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS