GEWISS - GEWDX15140R FK15/40F NERO-TUBO PIEG.MEDIO-CON SONDA - DX15140R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Senza alogeni - no
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Pieghevole
Con manicotto - no
Confezione
500 M
EAN
8034035042225
Codice prodotto
GEWDX15140R
Cod. produttore
DX15140R
Produttore
GEW
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole
Con manicotto:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
medio (classe 3, 750 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Su legno:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Macchine e installazione impianti:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Terreno:
no
Diametro interno:
31.2 mm
Diametro esterno:
40 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Strato interno ultra scorrevole:
no
Con indicazione del contatore:
no
Colore:
Nero

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS