pagina iniziale
in esaurimento

GEWISS - GEWDX15050 FK 15/50 NERO-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO - DX15050

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX15050 FK 15/50 NERO-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 39.6 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 25 M

EAN

8018678005175

Codice prodotto

GEWDX15050

Cod. produttore

DX15050

Produttore

GEW

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

39.6 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

Parete forata:

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FK15 realizzati in PVC con classificazione 3321, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete e soffitto oppure all’interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS