pagina iniziale

GEL SPA - GE110235000 ACQUACLICK 4.0 - 10235000

copiacopia
GEL SPA - GE110235000 ACQUACLICK 4.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018244343533

Codice prodotto

GE110235000

Cod. produttore

10235000

Produttore

GE1

SISTEMA ACQUACLICK 4.0 Acquaclick 4.0 Affinatore sottolavello ad osmosi inversa. L’unico con il telecomando che evita il doppio rubinetto Sistema brevettato ad osmosi inversa con produzione diretta, in grado di migliorare la qualità dell’acqua del rubinetto rendendola ottima per bere e cucinare. Il telecomando permette di erogare acqua affinata direttamente dal rubinetto esistente (non è necessario installare un rubinetto aggiuntivo, né il rubinetto a 3 vie). Dotato di Wi-Fi, da Maggio 2022 sarà possibile monitorare lo stato di funzionamento della macchina attraverso l’applicazione My Gel, disponibile per Android e iOS. Sul pannello superiore di Acquaclick 4.0 le spie luminose segnalano: Wi-Fi attivo; Cambio Kit Filtri (Filter + Carbone); Cambio Kit Membrane (Membrane + Filter + Carbone); Rilevazione di perdita di acqua; Assenza di acqua o insufficiente pressione di rete. Il sistema No-drop rende possibile la sostituzione delle cartucce senza chiudere il rubinetto di arresto dell’acqua esenza sgocciolamenti. Acquaclick 4.0 UV si installa nel sottolavello in pochi minuti. Perché installare Acquaclick 4.0: • È comodo perché elimina il trasporto delle casse d’acqua dal supermercato a casa • È conveniente perché elimina l’acquisto delle bottiglie di acqua minerale • È ecologico perché elimina la produzione, il trasporto e lo smaltimento delle bottiglie di plastica