GEL SPA - GE110102930 DEPURA 700 PP 3/4 - 10102930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8018244323757
Codice prodotto
GE110102930
Cod. produttore
10102930
Produttore
GE1
DEPURA 700 L/PP 1 I Depura 700 sono filtri di sicurezza standard che eliminano dall’acqua sabbia e corpi estranei e sono utilizzati per impieghi civili, tecnici ed industriali. Si costituiscono di testa in ottone o polipropilene e vaso in materialeplastico SAN, resistente a pressioni elevate o trogamid, resistente anche a temperature elevate. I filtri Depura 700 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce filtranti: - Rete lavabile 7” PP 60 μm - Rete lavabile 7” PP 90 μm - Rete lavabile 7” INOX 90 μm - Rete lavabile 7” INOX MICROSTIRATO 90 μm - Filo avvolto 7” PP 5 μm - Filo avvolto 7” PP 20 μm Rispetto ai Depura 550, la maggiore superficie filtrante riduce la frequenza di pulizia della cartuccia.