pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF304598 1650V-R-RRR-0-1-02-5-00-00-1-00 - F304598

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF304598 1650V-R-RRR-0-1-02-5-00-00-1-00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del controller - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Indicatore a led degli ingressi - sì

  • Protezione dei controlli locali - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004236915

Codice prodotto

GEFF304598

Cod. produttore

F304598

Produttore

GEF

Numero di canali del controller:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Indicatore a led degli ingressi:

sì

Protezione dei controlli locali:

sì

Indicatore a led delle uscite:

sì

Con display:

sì

Antideflagrante:

no

Larghezza:

48 mm

Con collegamento PC:

sì

Montaggio su guide DIN:

no

Montaggio frontale:

sì

Modello fail-safe:

no

Profondità:

109 mm

Ampliabile:

no

Altezza:

96 mm

Funzionamento indipendente:

sì

Applicazioni standard disponibili:

no

Con piastra d'appoggio:

no