pagina iniziale
nuovo

GEFRAN SPA - GEFF304258 1250-R-RRR-01050-1-G - F304258

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF304258 1250-R-RRR-01050-1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del controller - 1

  • Indicatore a led degli ingressi -

  • Indicatore a led delle uscite -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Con display -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007327818

Codice prodotto

GEFF304258

Cod. produttore

F304258

Produttore

GEF

Numero di canali del controller:

1

Indicatore a led degli ingressi:

Indicatore a led delle uscite:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con display:

Con collegamento PC:

Grado di protezione (IP):

IP65

Antideflagrante:

no

Ampliabile:

no

Funzionamento indipendente:

Montaggio su guide DIN:

no

Montaggio frontale:

Protezione dei controlli locali:

Modello fail-safe:

no

Con piastra d'appoggio:

no

Applicazioni standard disponibili:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

80 mm

Ampio schermo LCD con possibile customizzazione dei colori associati ai display PV ,SV e F, del colore del frontale in plastica e personalizzazione del logo. Visualizzazione grafica della potenza, corrente erogata o posizione valvola. Visualizzazione alfanumerica a scorrimento di 25 messaggi da 32 caratteri ciascuno, completamente configurabili e memorizzabili in tre lingue. La selezione della lingua e dei testi a scorrimento, facilmente comprensibili, relativi a diagnostica, allarmi, stato del processo fanno parlare al regolatore il linguaggio di chi lo usa.