pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF304216 650P-R-RR0-00030-1-G - F304216

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF304216 650P-R-RR0-00030-1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del controller - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Indicatore a led degli ingressi - sì

  • Protezione dei controlli locali - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001495148

Codice prodotto

GEFF304216

Cod. produttore

F304216

Produttore

GEF

Numero di canali del controller:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Indicatore a led degli ingressi:

sì

Protezione dei controlli locali:

sì

Indicatore a led delle uscite:

sì

Con display:

sì

Antideflagrante:

no

Larghezza:

48 mm

Con collegamento PC:

sì

Montaggio su guide DIN:

no

Montaggio frontale:

sì

Modello fail-safe:

no

Profondità:

109 mm

Ampliabile:

no

Altezza:

48 mm

Funzionamento indipendente:

sì

Applicazioni standard disponibili:

no

Con piastra d'appoggio:

no

Regolatori e indicatori | 650 | Programmatore e Regolatore PID, 1/16 DIN | Caratteristiche Principali: - Interfaccia operatore con ampio Display LCD, customizzabile, con scelta dei colori - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione - Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi - 16 Blocchi applicativi funzionali - Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate - Tuning evoluto dei parametri di regolazione - Livelli differenziati di password - Ingresso universale configurabile per Termocoppie, Termoresistenze, ingressi Lineari - Ingresso da setpoint remoto - Uscite rele, logiche, analogiche isolate - Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita da frontale per immediata sostituzione - Tempo di campionamento 60ms