pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF100419 LS-A-E-0-A-0350 L000XA00X - F100419

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF100419 LS-A-E-0-A-0350 L000XA00X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 8...36 V

  • Lunghezza - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007325685

Codice prodotto

GEFF100419

Cod. produttore

F100419

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio nominale:

8...36 V

Lunghezza:

350 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LS A adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile.