pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF099147 LS-A-X-V-H-0250 0000XD20X - F099147

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF099147 LS-A-X-V-H-0250 0000XD20X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 8...36 V

  • Lunghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007321731

Codice prodotto

GEFF099147

Cod. produttore

F099147

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio nominale:

8...36 V

Lunghezza:

250 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LS A adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile.