pagina iniziale
nuovo

GEFRAN SPA - GEFF098999 ILW1-5-M-B35D-1-4-D-0 T000X000Q00 - F098999

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF098999 ILW1-5-M-B35D-1-4-D-0 T000X000Q00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 0-10 V

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Classe di precisione - 0.25

  • Con sensore di temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007321243

Codice prodotto

GEFF098999

Cod. produttore

F098999

Produttore

GEF

Segnale d'uscita:

0-10 V

Collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di alimentazione:

24 V

Classe di precisione:

0.25

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Con display:

no

Massima sovrappressione:

2 kPa

Adatto per l'aria:

Adatto per l'acqua:

Adatto per i gas:

Adatto per glicole:

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Adatto per vapore:

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP65

Antideflagrante:

no

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Elemento di misurazione:

Membrana

Larghezza:

26.5 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

I sensori di Melt Gefran serie ILW Performance Level ?d / SIL2 sono trasmettitori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura con uscita IO Link. Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione. Questa nuova serie ILW con interfaccia IO Link e un dispositivo Smart specificatamente progettato per rispondere alle richieste del mondo Industria 4.0 , con informazioni ausiliarie adatte ad evitare dannosi fermi macchina e grazie alla soluzione mercury free puo resistere fino a 315 C di temperatura del processo. In aggiunta, con le certificazioni PLd e SIL2, la serie ILW e la soluzione migliore per le applicazioni di Sicurezza Funzionale .