GEFRAN SPA - GEFF096990 WPA-E-T-0750-B 0000X000X00X0XX - F096990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Magnetostrittivo
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione d'esercizio nominale - 19...28 V
Lunghezza - 750 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007313767
Codice prodotto
GEFF096990
Cod. produttore
F096990
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio nominale:
19...28 V
Lunghezza:
750 mm
Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE; l assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Elevate performance di misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro. Alta protezione dagli agenti esterni ed immunita ai disturbi EMC. L interfaccia EtherCAT e la piu veloce tecnologia industriale Ethernet*. Nessuna necessita di hardware dedicato, distanze fino a 100 m, funzionamento on the fly ovvero dati ed allarmi sono trasferiti in real time. Il sensore puo operare in modalita free run oppure sincrono; nella modalita Distribuited Clocks (DC) in comunicazione sincrona offre un tempo di ciclo minimo di 250 us. *fonte EterCAT.org


