GEFRAN SPA - GEFF096454 KH-N-E-Z-B01D-M-V-530 2130X000X00 - F096454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - 0-10 V
Collegamento elettrico - Connettore
Intervallo di misura - 0...400 Pa
Tensione di alimentazione - 24 V
Classe di precisione - 0.1
Confezione
1 PZ
EAN
2000007312630
Codice prodotto
GEFF096454
Cod. produttore
F096454
Produttore
GEF
Segnale d'uscita:
0-10 V
Collegamento elettrico:
Connettore
Intervallo di misura:
0...400 Pa
Tensione di alimentazione:
24 V
Classe di precisione:
0.1
Con sensore di temperatura:
no
Leggibile:
no
Adatto per l'acqua:
sì
Con display:
no
Massima sovrappressione:
2 kPa
Adatto per l'aria:
sì
Adatto per vapore:
no
Dimensione filettatura:
1/2 pollice
Adatto per i gas:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per il petrolio:
no
Adatto per glicole:
sì
Antideflagrante:
no
Adatto per l'ammoniaca:
no
Elemento di misurazione:
Membrana
Larghezza:
22 mm
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile