pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF094587 GSHAN1R8300HC1 0000X00 - F094587

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 9...36 V

  • Lunghezza - 8300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007305762

Codice prodotto

GEFF094587

Cod. produttore

F094587

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio nominale:

9...36 V

Lunghezza:

8300 mm

Sensore lineare senza contatto tecnologia ad EFFETTO HALL con inclinometro MEMS a singolo asse incorporato (singolo asse Z). Prestazioni eccellenti, elevato grado di protezione IP, resistenza agli urti e alle vibrazioni garantiscono le prestazioni del sensore nelle tipiche applicazioni idrauliche mobili, ovunque sia necessario monitorare una posizione lineare e un angolo di inclinazione allo stesso tempo. Il design compatto, con un altezza di soli 65 mm, l uscita del segnale CANopen e il circuito completamente ridondante, sia per la posizione lineare che per la misurazione dell angolo di inclinazione, fanno di questo sensore un trasduttore multivariabile all avanguardia.