GEFRAN SPA - GEFF093835 KM-XH4S-B04D-S-0-00-00-XXXXX000-B50-000 - F093835

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - 4-20 mA
Collegamento elettrico - Connettore
Intervallo di misura - 0...4 Pa
Tensione di alimentazione - 24 V
Con sensore di temperatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000007292451
Codice prodotto
GEFF093835
Cod. produttore
F093835
Produttore
GEF
Segnale d'uscita:
4-20 mA
Collegamento elettrico:
Connettore
Intervallo di misura:
0...4 Pa
Tensione di alimentazione:
24 V
Con sensore di temperatura:
no
Leggibile:
no
Adatto per l'acqua:
sì
Con display:
no
Massima sovrappressione:
2 kPa
Adatto per l'aria:
sì
Adatto per vapore:
no
Dimensione filettatura:
1/2 pollice
Adatto per i gas:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per il petrolio:
no
Adatto per glicole:
sì
Antideflagrante:
no
Adatto per l'ammoniaca:
no
Elemento di misurazione:
Membrana
Altezza:
50 mm
Larghezza:
19 mm
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile