pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF092998 GRM-H-75-48-AN-OL-0-0-0-0-0 - F092998

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF092998 GRM-H-75-48-AN-OL-0-0-0-0-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per installazione in serie -

  • Commutazione a punto neutro -

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51 - 75 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9393 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000004018221

Codice prodotto

GEFF092998

Cod. produttore

F092998

Produttore

GEF

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Commutazione a punto neutro:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

75 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tipologia:

Altro

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Larghezza:

70 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

138 mm

Panoramica L esigenza dei costruttori ed utilizzatori di impianti di trattamento termico e quella di mantenere un controllo preciso e costante del processo con l obiettivo di ottenere una qualita costante di produzione ottimizzando i consumi di energia. Le caratteristiche dei Controllori di Potenza della serie GRM-H garantiscono un efficiente gestione del riscaldamento anche nel caso di carichi elettrici complessi, che richiedono particolari accorgimenti, come nel caso di lampade ad infrarosso o elementiriscaldanti in Carburo di Silicio. Controllo La disponibilita di diverse modalita di innesco configurabili (ZC, BF, FT, HSC, PA) abbinate a funzioni che assicurano un erogazione stabile dell energia al carico compensare oscillazioni della tensione di rete o l invecchiamento degli elementi riscaldanti permettono un efficiente gestione della temperatura con una conseguente ottimizzazione energetica del processo. Communicazione digitale La digitalizzazione di fabbrica sta raggiungendo la sua ultima frontiera, il livello campo dell automazione industriale. In questo scenario, la serie GRM-H in versione IO-Link o Modbus RTU puo diventare una preziosa fonte di dati di processo, utili per lo sviluppo di moderne strategie di automazione come manutenzione predittiva o machine learning. Configurazione NFC Messe in servizio semplici e sicure, manutenzione e diagnostica rapida oggi sono una necessita anche per dispositivi come i Controllori di Potenza. La serie GRM-H grazie alla tecnologia NFC, permette di estenderel interazione utente utilizzando normali Smartphone o Tablet come configuratori intelligenti. Grazie ad un interfaccia grafica ed intuitiva il setup o la diagnostica risultano particolarmente intuitive.