GEFRAN SPA - GEFF089829 KX-E-3-Z-B01D-T-V-4 2130X000Z00 - F089829

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - 4-20 mA
Collegamento elettrico - Connettore
Intervallo di misura - 0...10 Pa
Tensione di alimentazione - 24 V
Classe di precisione - 0.15
Confezione
1 PZ
EAN
2000007280267
Codice prodotto
GEFF089829
Cod. produttore
F089829
Produttore
GEF
Segnale d'uscita:
4-20 mA
Collegamento elettrico:
Connettore
Intervallo di misura:
0...10 Pa
Tensione di alimentazione:
24 V
Classe di precisione:
0.15
Con sensore di temperatura:
no
Leggibile:
no
Adatto per l'acqua:
sì
Con display:
no
Massima sovrappressione:
2 kPa
Adatto per l'aria:
sì
Adatto per vapore:
no
Dimensione filettatura:
1/2 pollice
Adatto per i gas:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per il petrolio:
sì
Adatto per glicole:
sì
Antideflagrante:
sì
Adatto per l'ammoniaca:
no
Elemento di misurazione:
Membrana
Altezza:
102 mm
Larghezza:
26.5 mm
Profondità:
14 mm
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile