pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF085413 GPC-3PH-100-480-0-0-0-0-0-1-0 - F085413

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF085413 GPC-3PH-100-480-0-0-0-0-0-1-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002523673

Codice prodotto

GEFF085413

Cod. produttore

F085413

Produttore

GEF

Controllo di potenza | GPC | Controllore di Potenza Avanzati mono/bi/tri fase fino a 600A | Caratteristiche Principali: - Taglie di Corrente da 40A a 600A - Taglie di Tensione 480Vac , 600Vac o 690Vac - Monofase, Bi-fase e Tri-fase - Innesco configurabile in ?Zero crossing? (Fixed Cycle, Burst Firing, Half single Cycle) o ?Phase angle? - Ingressi analogici configurabili: mA, V, Potenziometro, digitale (PWM) - Uscite analogiche configurabili: mA, V - Ingressi TA esterni - Limite di corrente - Feedback V, V2, I, I2, P - Fieldbus: ProfiNET, Profibus DP, Modbus-RTU/TCP, Ethernet/IP, EtherCAT, CanOpen, - Configuratore GF_eXpress da PC - SCCR UL 508 100KA