pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF085224 1650V-R-RRR-0-0-33-5-00-00-1-00 - F085224

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF085224 1650V-R-RRR-0-0-33-5-00-00-1-00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del controller - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Indicatore a led degli ingressi - sì

  • Protezione dei controlli locali - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003564606

Codice prodotto

GEFF085224

Cod. produttore

F085224

Produttore

GEF

Numero di canali del controller:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Indicatore a led degli ingressi:

sì

Protezione dei controlli locali:

sì

Indicatore a led delle uscite:

sì

Con display:

sì

Antideflagrante:

no

Larghezza:

48 mm

Con collegamento PC:

sì

Montaggio su guide DIN:

no

Montaggio frontale:

sì

Modello fail-safe:

no

Profondità:

109 mm

Ampliabile:

no

Altezza:

96 mm

Funzionamento indipendente:

sì

Applicazioni standard disponibili:

no

Con piastra d'appoggio:

no

Regolatori e indicatori | 1650 | Programmatore e Regolatore PID doppio loop, 1/8 DIN | Caratteristiche Principali: - Interfaccia operatore con ampio Display LCD e tre bargraph configurabili - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione - Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi - 32 Blocchi applicativi logici - 8 Blocchi applicativi matematici - Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate - Tuning evoluto dei parametri di regolazione - Livelli differenziati di password - 3 Ingressi universali configurabili per termocoppie, termoresistenze, ingressi Lineari - Conforme AMS2750/CQI-9 - 2 Loop di controllo PID - 2 Programmatori di setpoint (128 passi in 16 programmi) - Uscite rele, logiche, analogiche isolate - Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita da frontale per immediata sostituzione - Tempo di campionamento 60 ms - Modbus RTU master/slave - Modbus TCP slave - Bridge Modbus RTU/TCP - Webserver - Orologio settimanale (RTC)