GEFRAN SPA - GEFF084353 GRS-50-48-A-5-0-0-0 - F084353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Adatto per installazione in serie - sì
Con indicatore a LED - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6013 kg CO₂eq
EAN
2000007265219
Codice prodotto
GEFF084353
Cod. produttore
F084353
Produttore
GEF
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di fasi:
1
Tipologia:
Altro
Commutazione a punto neutro:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
53 mm


