GEFRAN SPA - GEFF084283 GRS-25-48-D-1-0-0-0 - F084283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per installazione in serie - sì
Commutazione a punto neutro - sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51 - 25 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
2000002987901
Codice prodotto
GEFF084283
Cod. produttore
F084283
Produttore
GEF
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
25 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tipologia:
Altro
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
103 mm


