GEFRAN SPA - GEFF084183 GRS-H-60-48-D-1-0-0-0 - F084183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per installazione in serie - sì
Commutazione a punto neutro - sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51 - 60 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9295 Kg CO₂-eq
EAN
2000004787615
Codice prodotto
GEFF084183
Cod. produttore
F084183
Produttore
GEF
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
60 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tipologia:
Altro
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Larghezza:
70 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
138 mm


