pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF083677 GRS-120-48-A-0-0-0-0 - F083677

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Commutazione a punto neutro - sì

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51 - 120 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002413356

Codice prodotto

GEFF083677

Cod. produttore

F083677

Produttore

GEF

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Commutazione a punto neutro:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

120 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tipologia:

Altro

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Larghezza:

35 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

53 mm

Il controllo sicuro di resistenze elettriche per le applicazioni di riscaldamento industriale richiede dei rele statici robusti, compatti, immuni da disturbi, veloci e capaci di diagnostica. La gamma dei rele statici con dissipatore GRS, con taglie di corrente dai 15 ai 120 Ampere, tensioni fino a 600Vac, commutazione al passaggio di zero (ZC) e in dimensioni estremamente compatte in ogni singola taglia e lo strumento ideale per questo tipo di applicazioni. Per la sua installazione sono disponibili accessori quali dissipatori, fusibili, e ventole.