GEFRAN SPA - GEFF083588 GRS-H-15-60-A-0-0-0-0 - F083588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per installazione in serie - sì
Commutazione a punto neutro - sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51 - 15 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2528 Kg CO₂-eq
EAN
2000007261952
Codice prodotto
GEFF083588
Cod. produttore
F083588
Produttore
GEF
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
15 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tipologia:
Altro
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
103 mm


