GEFRAN SPA - GEFF083554 GPC-2PH-40-480-0-0-0-0-0-0-0 - F083554
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000811345
Codice prodotto
GEFF083554
Cod. produttore
F083554
Produttore
GEF
Controllo di potenza | GPC | Controllore di Potenza Avanzati mono/bi/tri fase fino a 600A | Caratteristiche Principali: - Taglie di Corrente da 40A a 600A - Taglie di Tensione 480Vac , 600Vac o 690Vac - Monofase, Bi-fase e Tri-fase - Innesco configurabile in ?Zero crossing? (Fixed Cycle, Burst Firing, Half single Cycle) o ?Phase angle? - Ingressi analogici configurabili: mA, V, Potenziometro, digitale (PWM) - Uscite analogiche configurabili: mA, V - Ingressi TA esterni - Limite di corrente - Feedback V, V2, I, I2, P - Fieldbus: ProfiNET, Profibus DP, Modbus-RTU/TCP, Ethernet/IP, EtherCAT, CanOpen, - Configuratore GF_eXpress da PC - SCCR UL 508 100KA


