pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF082825 GRS-H-90-48-D-0-FAN61-0-0 - F082825

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Commutazione a punto neutro - sì

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51 - 90 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001095492

Codice prodotto

GEFF082825

Cod. produttore

F082825

Produttore

GEF

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Commutazione a punto neutro:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

90 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tipologia:

Altro

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

138 mm

Il controllo sicuro di resistenze elettriche per le applicazioni di riscaldamento industriale richiede dei rele statici robusti, compatti, immuni da disturbi, veloci e capaci di diagnostica. La gamma dei rele statici con dissipatore GRS-H, con taglie di corrente dai 15 ai 120 Ampere, tensioni fino a 600Vac, commutazione al passaggio di zero (ZC) e in dimensioni estremamente compatte in ogni singola taglia e lo strumento ideale per questo tipo di applicazioni. I dissipatori ad alta efficienza garantisconoper tutti i modelli l erogazione continua della corrente nominale alla temperatura di lavoro di 40C, coadiuvati da ventole per i modelli da 90A e 120A.