pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF080687 WPG-A-A-0050-N 0000X000X00X0XX - F080687

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Magnetostrittivo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 19...28 V

  • Lunghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000237534

Codice prodotto

GEFF080687

Cod. produttore

F080687

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Magnetostrittivo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio nominale:

19...28 V

Lunghezza:

0 mm

Trasduttore di posizione lineare con l innovativa soluzione magnetostrittiva HYPERWAVE migliorando le prestazioni in termini di ripetibilita e isteresi. L assenza di contatto elettrico sul cursore datore di posizione, elimina i problemi di usura e consumo fornendo una durata di vita pressoche illimitata. Segnale di uscita diretto e inverso per una ampia flessibilita di installazione e utilizzo. Le elevate prestazioni in termini di immunita EMC rendono il sensore WPG adatto all impiego in ambienti industriali con presenza di disturbi elettromagnetici.