GEFRAN SPA - GEFF080625 GSHSP1H4300HC1 0000X00 - F080625

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione d'esercizio nominale - 9...36 V
Lunghezza - 4300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007256736
Codice prodotto
GEFF080625
Cod. produttore
F080625
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio nominale:
9...36 V
Lunghezza:
4300 mm
Trasduttore lineare con tecnologia di misura a effetto Hall senza contatto. L eccellente ripetibilita, l elevato grado di protezione IP, la resistenza agli urti e alle vibrazioni e l alta compatibilita elettromagnetica rendono questo trasduttore adatto alle applicazioni idrauliche mobili. Sviluppato per garantire una soluzione robusta e ad alte prestazioni per applicazioni quali veicoli agricoli, macchine per il movimento terra e attrezzature di sollevamento. Le sue dimensioni compatte (solo 65 mm di altezza) lo rendono il prodotto ideale per essere incorporato nelle traverse delle gambe di stabilizzazione dei veicoli.


