pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF079127 650P-C-R00-00030-0-LFG - F079127

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF079127 650P-C-R00-00030-0-LFG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del controller - 1

  • Indicatore a led degli ingressi -

  • Indicatore a led delle uscite -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Con display -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003552498

Codice prodotto

GEFF079127

Cod. produttore

F079127

Produttore

GEF

Numero di canali del controller:

1

Indicatore a led degli ingressi:

Indicatore a led delle uscite:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con display:

Con collegamento PC:

Grado di protezione (IP):

IP65

Antideflagrante:

no

Ampliabile:

no

Funzionamento indipendente:

Montaggio su guide DIN:

no

Montaggio frontale:

Protezione dei controlli locali:

Modello fail-safe:

no

Con piastra d'appoggio:

no

Applicazioni standard disponibili:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

109 mm

Regolatori e indicatori | 650 | Programmatore e Regolatore PID, 1/16 DIN | Caratteristiche Principali: - Interfaccia operatore con ampio Display LCD, customizzabile, con scelta dei colori - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione - Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi - 16 Blocchi applicativi funzionali - Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate - Tuning evoluto dei parametri di regolazione - Livelli differenziati di password - Ingresso universale configurabile per Termocoppie, Termoresistenze, ingressi Lineari - Ingresso da setpoint remoto - Uscite rele, logiche, analogiche isolate - Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita da frontale per immediata sostituzione - Tempo di campionamento 60ms