GEFRAN SPA - GEFF078932 1650V-R-RRR-0-2-02-5-M0-00-1-00 - F078932

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali del controller - 1
Indicatore a led degli ingressi - sì
Indicatore a led delle uscite - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Con display - sì
Confezione
1 PZ
Numero di canali del controller:
1
Indicatore a led degli ingressi:
sì
Indicatore a led delle uscite:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con display:
sì
Con collegamento PC:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Antideflagrante:
no
Ampliabile:
no
Funzionamento indipendente:
sì
Montaggio su guide DIN:
no
Montaggio frontale:
sì
Protezione dei controlli locali:
sì
Modello fail-safe:
no
Con piastra d'appoggio:
no
Applicazioni standard disponibili:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
109 mm