GEFRAN SPA - GEFF077213 WPA-A-B-3000-E 0000X000X00X0XX - F077213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Magnetostrittivo
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione d'esercizio nominale - 19...28 V
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000003035656
Codice prodotto
GEFF077213
Cod. produttore
F077213
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio nominale:
19...28 V
Lunghezza:
3000 mm
Sensori di posizione | WPA-A | Advanced Senza Contatto - Magnetostrittivo - Profilo in Alluminio - Uscite Analogiche - | Caratteristiche Principali: Corse da 50 a 4000mm Cursore magnetico a slitta o flottante Ampia disponibilità di uscite analogiche (in tensione o corrente) per la misura diretta di posizione e velocità o per la misura inversa (solo posizione) Modelli disponibili con singolo o doppio cursore Alimentazione 24Vdc ±20% Resistenza alle vibrazioni (DIN IEC68T2/6 15g) Protezione IP67 Temperatura di lavoro: -30…+85°C Compatibilità Elettromagnetica EMC 2014/30/EU Conformità alla direttiva RoHS 2011/65/EU | Panoramica: Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L’assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressochè illimitata. Alta protezione dagli agenti esterni ed immunità ai disturbi EMC.Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearità, ripetibilità ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.


