GEFRAN SPA - GEFF076631 WRA-S-B-0130-G-4 000051XXX00M0XX - F076631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Magnetostrittivo
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione d'esercizio nominale - 10...32 V
Lunghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007249011
Codice prodotto
GEFF076631
Cod. produttore
F076631
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio nominale:
10...32 V
Lunghezza:
0 mm
Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE con interfaccia d uscita in formato digitale RS422 SSI. Chiusura custodia con ghiera removibile per consentire la sostituzione dell insieme elettronica piu elementosensibile. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici e ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale gravoso.


