pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF076630 WRA-S-B-0130-G-4 000011XXX00M0XX - F076630

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Magnetostrittivo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 10...32 V

  • Lunghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007249004

Codice prodotto

GEFF076630

Cod. produttore

F076630

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Magnetostrittivo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio nominale:

10...32 V

Lunghezza:

0 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE con interfaccia d uscita in formato digitale RS422 SSI. Chiusura custodia con ghiera removibile per consentire la sostituzione dell insieme elettronica piu elementosensibile. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici e ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale gravoso.