GEFRAN SPA - GEFF075016 WRG-A-A-0750-E-1 0000XXXXS00M0XX - F075016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Magnetostrittivo
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione d'esercizio nominale - 19...28 V
Lunghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075781248
Codice prodotto
GEFF075016
Cod. produttore
F075016
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio nominale:
19...28 V
Lunghezza:
0 mm
Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. L interfaccia analogica, disponibile con diversi range di tensione o in corrente, con uscita diretta e inversa garantisce una maggior flessibilita di installazione e di adattamento ai sistemi preesistenti. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici per un utilizzo in ambiente industriale gravoso.


